APPROVED VENDOR B69135.025.0165 리벳 너트 Rbd 스틸 1/4-20 0.577Inl, 1000PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리벳 너트 |
몸 Dia. | 0.390 " |
드릴 크기 | 25 / 64 " |
마감재 | 아연 |
플랜지 Dia. | 0.500 " |
그립 범위 | 0.027-0.165 " |
머리 Dia. | 0.500 " |
머리 높이 | 0.028 " |
구멍 크기 | 0.390 " |
길이 | 0.577 " |
자재 | 강철 |
너트 유형 | 늑골 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 4.12 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.