플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 6ZEH7 단자 스트립 16극 20A .437 간격 | AF2YRX

APPROVED VENDOR 6ZEH7 터미널 스트립 16극 20A .437 간격

재고 있음 있음
항목: AF2YRX 모델: 6ZEH7

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,970 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목터미널 스트립
A20
블록 재료페놀
중심 간격7/16 인치
색상검정
높이0.59 "
길이7.8 "
자재페놀
맥스. 와이어 크기12 AWG
최소 와이어 크기22 AWG
극 수16
온도. 범위-40도 ~ 302도 F
온도 평가-40 ~ 302 F
타입200 시리즈, 16 극
전압300
1.14 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)22.35
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8536904000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위A블록 재료타입전압높이길이가격
승인된 공급업체 6YH63 스트립 단자 2극 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 2 극6001.34 "0.83 "2.13 "₩ 6,055
승인된 공급업체 6YH64 스트립 단자 4극 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 4 극6001.34 "0.83 "3.25 "₩ 12,057
승인된 공급업체 6YH65 스트립 단자 6극 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 6 극6001.34 "0.83 "4.37 "₩ 17,972
승인된 공급업체 6YH66 스트립 단자 8극 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 8 극6001.34 "0.83 "5.5 "₩ 24,185
승인된 공급업체 6YH68 스트립 단자 12극 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 12 극6001.34 "0.83 "7.75 "₩ 35,717
승인된 공급업체 6YH91 스트립 터미널 | AF2WLT 6YH91-40도 ~ 266도 F60-500 시리즈, 6 극6002"1.22 "5"₩ 38,727
승인된 공급업체 6YH93 스트립 터미널 | AF2WLU 6YH93-40도 ~ 266도 F60-500 시리즈, 12 극6002"1.22 "8.75 "₩ 77,717

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEH7 터미널 스트립 16극 20A .437 간격
₩ 39,970 /단위