항목 | 이중 폐쇄 형 페그 보드 후크 |
벤드 각도 | 80도 F |
건설 | 용접 |
마감재 | 밝은 아연 |
구멍 모양 | 사각형. |
구멍 크기 | 3" |
구멍 간격 | 1-1 / 2 " |
내부 Dia. | 2.75 " |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 강철 |
투영 | 5" |
로드 두께 | 1 / 4 " |
타입 | 잠금 스타일 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.