그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블로드 Pegboard 후크 |
벤드 각도 | 90 학위 |
굽힘 높이 | 3 / 4 " |
건설 | 용접 |
마감재 | 밝은 아연 |
구멍 모양 | 사각형. |
구멍 크기 | 3" |
구멍 간격 | 1-1 / 2 " |
내부 Dia. | 1-11 / 32 " |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 강철 |
투영 | 1" |
로드 두께 | 3 / 16 " |
타입 | 잠금 스타일 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 구멍 모양 | 구멍 크기 | 내부 Dia. | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TPD6 | 밝은 아연 | 일주 | 7 / 25 " | 1.625 " | 2-13 / 16 " | ₩ 28,525 | ||
5TPD7 | 밝은 아연 | 일주 | 7 / 25 " | 1.625 " | 5.75 " | ₩ 41,475 | ||
5TPD8 | 밝은 아연 | 일주 | 7 / 25 " | 1.625 " | 8.25 " | ₩ 28,035 | ||
5TPG6 | 검정 | 일주 | 7 / 25 " | 1.625 " | 2-13 / 16 " | ₩ 28,525 | ||
5TPG7 | 검정 | 일주 | 7 / 25 " | 1.625 " | 5.75 " | ₩ 41,475 | ||
5TPG8 | 검정 | 일주 | 7 / 25 " | 1.625 " | 8.25 " | ₩ 28,035 | ||
5TPK7 | 검정 | 사각형. | 3 / 8 " | 1-11 / 32 " | 1" | ₩ 14,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.