EATON CS-SP-2 시리즈 분할 코어 전류 센서
Eaton CS-SP-2 시리즈 스플릿 코어 변류기는 전선을 분리하거나 모니터링되는 회로를 방해하지 않고 기본 도체 위에 설치하는 데 이상적입니다. 이 변류기는 배전반, 배전반 및 모터 제어 센터에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-2-200-333MV | ₩ 325,808 | RFQ
|
A | CS-SP-2-300-333MV | ₩ 325,808 | RFQ
|
A | CS-SP-2-400-333MV | ₩ 325,808 | RFQ
|
A | CS-SP-2-100-333MV | ₩ 325,808 | RFQ
|
특징
- 영하 15도에서 65도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 CS-SP-2 시리즈 스플릿 코어 전류 센서는 쉽게 설치할 수 있도록 회전식으로 열립니다.
- 습기, 화학 물질 및 부식으로부터 보호하기 위한 플라스틱 하우징 케이스가 있습니다.
- 이 스플릿 코어 센서는 0~333mV의 표준 출력 범위와 30~400A 범위의 정격 전류를 제공합니다.
표준 및 승인
- ETL
- RoHS 준수
자주 묻는 질문
이러한 분할 코어 전류 센서의 보관 온도는 얼마입니까?
-20 ~ 85도 C.
Eaton CS-SP-5 시리즈 스플릿 코어 전류 센서의 정확도 범위는 어떻게 됩니까?
정격 전류의 10~120%
이 센서의 주파수 범위는 무엇입니까?
40 ~ 400Hz.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정 사다리
- 바닥 샌더
- 에너지 관리 시스템
- 실험실 보관 및 운반 용기
- 로프 배리어 액세서리
- 용접 용품
- 로프 및 로프 액세서리
- 폭기
- 드럼펌프/배럴펌프
- 골재 테스터
- WEILER 4 "연마 플랩 디스크, 유형 27, 지르코니아 알루미나
- GENERAL ELECTRIC SGHH 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 케이블 스타일 트레드 브레이크 키트
- AIRMASTER FAN LE47A 조정 가능한 시리즈 흡기 루버
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/8-16 Unc Lh
- APOLLO VALVES 베이스 플레이트
- SPEARS VALVES True Union 2000 볼 체크 밸브 수리 키트, FKM
- EATON 모터 관리 시스템
- WEG 전기 모터, 60Hp