그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
모세관 길이 | 48 입력 |
차압 | 375 PSI |
Enclosure | NEMA 1 |
함수 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 |
설치 | 보편적 인 |
개방 (PSI) | 375 |
압력 연결 | 1/4 "암 SAE |
범위 | 150 ~ 700 psi |
다시 쓰기 | Manual |
스위치 동작 | 고압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 높은 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.