항목 | 테스트 클립 |
색상 | 검정 |
접촉처 완료 | 골드 도금 |
접촉 재료 | 베릴륨 구리 |
휴대용 전압 | 30VAC / 60VDC |
핸즈프리 전압 | 300VAC |
맥스. 암페어 | 5 |
온도 운영. | 최대 215도 F |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
5TXD4 | 빨간색 | ₩ 11,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.