항목 | 바닥 플랜지 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 3" |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307199080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.