그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 클램프 |
지름 | 16mm |
힘 | 44500 N |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 39.6mm |
전체 폭 | 69.5mm |
나사 길이 | 45mm |
스레드 크기 | M16 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 지름 | 드라이브 크기 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 힘 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202 | 5 / 16 " | 11 / 64 " | 5 / 64 " | 3 / 8 " | 8-32 | 205의 파운드 | 고정 클램프 | 황동 / 스틸 | ₩ 133,245 | |
10207 | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 10-32 | 350의 파운드 | 고정 클램프 | 황동 / 스틸 | ₩ 140,437 | |
10204 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800의 파운드 | 고정 클램프 | 황동 / 스틸 | ₩ 138,635 | |
10205 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-24 | 800의 파운드 | 고정 클램프 | 황동 / 스틸 | ₩ 169,400 | |
10201 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 800의 파운드 | 고정 클램프 | 황동 / 스틸 | ₩ 169,400 | |
10206 | 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 2000의 파운드 | 고정 클램프 | 황동 / 스틸 | ₩ 151,042 | |
10208 | 1" | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 2-13 | 4000의 파운드 | 고정 클램프 | 황동 / 스틸 | ₩ 171,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.