그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX 방향 테스트 클립 리드 |
색상 | 레드 / 블랙 |
길이 | 40 " |
맥스. 암페어 | 8 |
맥스. 전압 | 30VAC, 60VDC |
플러그 및 커넥터 설명 | 덮개 형 바나나 플러그, 클립에 0.5 "턱 개구부 있음 |
안전 등급 | 고양이 II |
철사 게이지 | 18 |
와이어 절연 | 이중 절연 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.