항목 | 타프 후크 |
색상 | 은 |
깊이 | 2.25 " |
마감재 | 아연 |
높이 | 4.75 " |
후크 높이 | 1-3 / 4 " |
길이 | 4.75 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 강철 와이어 |
폭 | 5 / 8 " |
와이어 직경 | 0.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PB81 | 1.75 " | 3.5 " | 3.5 " | 150의 파운드 | 1 / 2 " | 0.343 " | ₩ 3,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.