항목 | 발판 사닥다리 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 깊이 | 56 " |
기본 너비 | 54.625 " |
바닥 폭 | 54.625 " |
색상 | 은 |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 수 | 5 |
전체 높이 | 66.75 " |
스텝 스툴 제품 그룹 | 접는 단계 |
최고 단계 높이 | 44 " |
밟다 | 늑골 |
선박 중량 (kg) | 15.42 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 170.94 |
선박 폭 (cm) | 60.2 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.