항목 | 발판 사닥다리 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 깊이 | 45 " |
기본 너비 | 43.5 " |
바닥 폭 | 43.5 " |
폐쇄 깊이 | 6-1 / 2 " |
닫힌 높이 | 63 " |
색상 | 은 |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 58 " |
스텝 스툴 제품 그룹 | 접는 단계 |
저장 크기 깊이 | 6-1 / 2 " |
저장 크기 길이 | 63 " |
저장 크기 너비 | 21 " |
최고 단계 높이 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 59.94 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.