APPROVED VENDOR 2BA26 기계 나사 원형 10-32 X 7/16 L, 100PK
항목: AB9BZU
모델: 2BA26
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 0.359 " |
머리 높이 | 0.137 " |
헤드 유형 | 일주 |
길이 | 7 / 16 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 10-32 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7318154000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.