VESTIL CART 시리즈 프리미엄 가위형 리프트 카트
필터
배터리 포함 : 아니 , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 색상: 파란색 , 캐스터 사이의 거리: 14 1 / 2 " , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 폭: 2" , 캐스터 수: 4 , 낮은 설정의 펌프 수: 50 , 높이를 높이는 스트로크 수: 50 , 플랫폼 재질: 강철 , 전원: Manual , 후방 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 규모 포함: 아니
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 생산 능력 | 전면 캐스터 재질 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가위 타입 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 카트-600-S-FR | 발 운영 | 600의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 33 1 / 8 " | 19 3 / 4 " | 하나의 | 20 " | 37 " | ₩ 2,069,200 | |
B | 카트-1000-S-FR | 발 운영 | 1000의 파운드. | 단단한 고무 | 40 1 / 2 " | 24 " | 하나의 | 24 " | 39 " | ₩ 2,141,770 | |
C | 카트 -300-D-FR | 발 운영 | 300의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 33 " | 19 1 / 2 " | 두 | 20 " | 37 " | ₩ 2,645,923 | |
D | 카트-300-S-FR | 발 운영 | 300의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 30 " | 17 3 / 4 " | 하나의 | 20 " | 37 " | ₩ 1,628,301 | |
E | 카트 -1000-D-FR | 발 운영 | 1000의 파운드. | 단단한 고무 | 40 1 / 2 " | 24 " | 두 | 26 " | 38 " | ₩ 3,752,992 | |
F | 카트 -600-D-FR | 발 운영 | 600의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 33 " | 23 1 / 4 " | 두 | 20 " | 37 " | ₩ 2,886,469 | |
G | 카트 -1000-S-HR | Manual | 1000의 파운드. | 단단한 고무 | 35 7 / 16 " | 23 5 / 8 " | 하나의 | 24 " | 39 " | ₩ 2,105,472 | |
H | 카트 -400-D-HR | Manual | 400의 파운드. | 단단한 고무 | 35 7 / 16 " | 23 5 / 8 " | 두 | 24 " | 39 " | ₩ 2,388,145 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- Gladhand 액세서리
- 복사 프로세스 히터
- 회로 차단기 액세서리
- 유압 카트리지 밸브
- 호스 릴
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 배관 설비
- 타이어와 휠
- 열가소성 용접
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 13mm 카바이드
- KEO NC 스포팅 드릴
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 나사산 끝단, FKM
- EATON E2L 유형 마이닝 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- ACORN ENGINEERING 스플래시 가드
- ZURN 노즐
- TSUBAKI 아이들러 스프로킷-청동부쉬형
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, Q2형