항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 37 " |
길이 | 40 " |
낮은 높이 | 12 " |
하강 방법 | 발 릴리스 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 53.5 " |
맥스. 여행 거리 | 41.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 12 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 33 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 23 1 / 4 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-600-d-fr.pdf |
올려 진 높이 | 53 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
스케일 포함 | 아니 |
가위 타입 | 두 |
속도 유형 | 두 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 135.45 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 생산 능력 | 전면 캐스터 재질 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가위 타입 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -1000-D-FR | 발 운영 | 1000의 파운드. | 단단한 고무 | 40 1 / 2 " | 24 " | 두 | 26 " | 38 " | ₩ 3,752,992 | ||
카트-1000-S-FR | 발 운영 | 1000의 파운드. | 단단한 고무 | 40 1 / 2 " | 24 " | 하나의 | 24 " | 39 " | ₩ 2,141,770 | ||
카트 -1000-S-HR | Manual | 1000의 파운드. | 단단한 고무 | 35 7 / 16 " | 23 5 / 8 " | 하나의 | 24 " | 39 " | ₩ 2,105,472 | ||
카트 -300-D-FR | 발 운영 | 300의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 33 " | 19 1 / 2 " | 두 | 20 " | 37 " | ₩ 2,645,923 | ||
카트-300-S-FR | 발 운영 | 300의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 30 " | 17 3 / 4 " | 하나의 | 20 " | 37 " | ₩ 1,628,301 | ||
카트 -400-D-HR | Manual | 400의 파운드. | 단단한 고무 | 35 7 / 16 " | 23 5 / 8 " | 두 | 24 " | 39 " | ₩ 2,388,145 | ||
카트-600-S-FR | 발 운영 | 600의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 33 1 / 8 " | 19 3 / 4 " | 하나의 | 20 " | 37 " | ₩ 2,069,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.