그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반사 테이프가 있는 방염 작업복 |
ATPV 등급 | 8.7cal./cm² |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | Navy |
컬러 패밀리 | 블루스 |
커프 스타일 | 스냅 클로저 |
직물 무게 | 7 온스 |
가슴 크기에 적합 | 42 "~ 44" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 36 "~ 38" |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
가랑이 | 30 " |
자재 | UltraSoft (R) |
포켓 수 | 6 |
크기 | L |
소매 길이 | 34.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6211320000 |
원산지 | CA |
모델 | ATPV 등급 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 소매 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1325US7-S-REG-NAY | 8.7 칼로리 / cm2 | 34 "~ 36" | 28 "~ 30" | S | 30.5 " | ₩ 287,367 | |
1325US7-M-TAL-NAY | 8.7 칼로리 / cm2 | 38 "~ 40" | 32 "~ 34" | M | 33.5 " | ₩ 287,367 | |
1325US7 / OS-3XL-TAL-NAY | 8.7 칼로리 / cm2 | 54 "~ 56" | 48 "~ 50" | 3XL | 38.5 " | ₩ 344,837 | |
1325US7-MR-네이 | 8.7 칼로리 / cm2 | 38 "~ 40" | 32 "~ 34" | M | 32.5 " | ₩ 287,367 | |
1325US7-XLR-네이 | 8.7 칼로리 / cm2 | 46 "~ 48" | 40 "~ 42" | XL | 35 " | ₩ 287,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.