APPROVED VENDOR 25AM10-24 육각 너트 10-24, 20000PK
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
항목 | 육각 너트 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | # 10-24 |
마감재 | 평원 |
학년 | 18-8 |
높이 | 1 / 8 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
로크웰 경도 | B95-C32 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
폭 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 27.22 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7318160060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.