ALLEGRO SAFETY 축방향 방폭(EX) 고출력 금속 송풍기, 20인치
필터
색: 주황색 , 코드 길이: 25 피트 , 덕트 Dia.: 20 " , 덕트 재질: 비닐, 폴리 에스테르 , 팬 재질: 정전기 방지 유리 강화 폴리아미드 , 게이지: 16가. , 그릴 마감: 크롬 도금 , 석쇠 물자: 강철 , 키: 22 1 / 2 " , HP: 1 1/2마력 , 길이: 19 " , 맥스. 자유 공기 흐름: 6837 CFM , 맥스. RPM: 3450 RPM , NEMA 플러그 구성: 20 , 블레이드 수: 3 , 단계: 1 , 보호 유형: 열, 자동 리셋 , 유형: 축 폭발 방지 , 너비: 22 "
스타일 | 모델 | 현재 그린 | 마감재 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9525-50EX | 15.4/8.4-7.7A | 입히는 에폭시 분말, 입히는 내오프렌 | 115/208-230V AC | ₩ 5,477,818 | |
A | 9525-50EXE | 15.5/7.8A, 19.3/9.6A | 입히는 에폭시 분말, 입히는 내오프렌 | 115/230V AC | ₩ 5,551,381 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아이스 토트
- 비상구 문 경보
- 배전반 매트
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 파이프 스트랩
- 낙상방지
- 하수구
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 스테인리스 강
- THERMOSOFT 수동 바닥 난방 온도 조절기
- NUPLA 라운드 포인트 삽
- PANDUIT 편조 확장 가능 슬 리빙
- VULCAN HART 라벨
- YELLOW JACKET Plus II 충전 호스
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-48 Unc Lh
- ABC HAMMERS Stryker XHD 시리즈 슬레지 해머
- EATON 나이프 스위치
- DAYTON 모터 슬라이드 레일
- ALLEGRO SAFETY 나사