항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 15.4/8.4-7.7A |
덕트 직경 | 20 " |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 정전기 방지 유리 강화 폴리아미드 |
마감재 | 네오프렌 코팅 |
마감재 | 입히는 에폭시 분말, 입히는 내오프렌 |
진동수 | 60 Hz에서 |
계량기 | 16가. |
그릴 마감 | 크롬 도금 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 22 1 / 2 " |
HP | 1 1/2마력 |
길이 | 19 " |
자재 | 입히는 에폭시 분말 |
최대 자유 공기 흐름 | 6837 CFM |
최대 RPM | 3450 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 20 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9525-50ex.pdf |
보호 유형 | 열, 자동 리셋 |
온도 저항 | 최대 180도 에프 |
타입 | 축 폭발 방지 |
전압 | 115/208-230V AC |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 95 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 마감재 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9525-50EXE | 15.5/7.8A, 19.3/9.6A | 입히는 에폭시 분말, 입히는 내오프렌 | 115/230V AC | ₩ 5,551,381 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.