항목 | 고패 |
직경 안쪽에 아이 훅. | 3 / 16 " |
아이 폭 | 3 / 16 " |
마감재 | 니켈 |
높이 | 1 9 / 16 " |
자재 | 니켈 |
맥스. 하중 | 25의 파운드 |
로프 Dia. | 3 / 16 " |
Dia 외부 Sheave. | 3 / 4 " |
크기 | 3 / 4 " |
타입 | 고정 눈 |
휠 지름 | 3 / 4 " |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | MY |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.