항목 | 반공압 수레 바퀴 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
생산 능력 | 450의 파운드 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
마감재 | 분말 코팅 |
차축에 적합 | 3/4, 5/8 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
허브 색상 | 은 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 6" |
정격 하중 | 450의 파운드 |
타이어 림 Dia. | 11 " |
타이어 측벽 번호 | 16 X 4 |
타이어 두께 | 3" |
밟다 | 늑골 |
휠 베어링 | 청동 일반 보어 |
휠 지름 | 16 " |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 7.04 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 차축에 적합 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1NWZ8 | 1" | 1" | ₩ 144,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.