BURNDY YAZ38TC12FX 압축 러그, 2.81인치 배럴 길이, 핑크
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 러그 |
볼트 구멍 크기 | 엄지 고리가 있는 터널형 탄성 손목 |
컬러 코드 | 핑크 |
도체 재료 | 구리 |
구멍 크기 | 0.31 " |
구멍 수 | 1 |
전체 길이 | 0.36 " |
스트립 길이 | 2-7 / 8 " |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
UPC | 7818102420633 |
정격 전압 | 0.32 " |
프로덕트 | 모델 | 끝까지 구멍 중심 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 구멍 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 구리 | - | 1 | ₩ 9,380 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | 구리 | - | 1 | ₩ 10,797 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | 구리 | - | 1 | ₩ 15,242 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | 구리 | - | 1 | ₩ 16,135 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 구리 | - | 1 | ₩ 11,515 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 구리 | - | 1 | ₩ 10,185 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | 구리 | - | 1 | ₩ 9,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.