항목 | 짚자리 |
색상 | 회색 |
동적 부하 용량 | 2200의 파운드 |
높이 | 6" |
길이 | 48 " |
자재 | 고밀도 버진 폴리에틸렌 |
팔레트 항목 | 전체 4 방향 |
팔레트 유형 | 스택 |
정적 부하 용량 | 8,000의 파운드 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 32.66 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCR9G | 검정 | 2200의 파운드 | 6" | 48 " | 고밀도 버진 폴리에틸렌 | 6,600의 파운드 | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT5G | 검정 | 2200의 파운드 | 6" | 48 " | 고밀도 버진 폴리에틸렌 | 6600의 파운드 | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT8G | 회색 | 3790의 파운드 | 6" | 48 " | 고밀도 버진 폴리에틸렌 | 4,400 | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT9G | 파란색 | 2200의 파운드 | 5" | 48 " | 고밀도 버진 폴리에틸렌 | 4,000의 파운드 | 40 " | - | RFQ
| |
1MCU1G | 은 | - | 6" | 48 " | 압출 알루미늄 | 6,000의 파운드 | 42 " | ₩ 841,802 | ||
1MCU2G | 은 | - | 6" | 48 " | 압출 알루미늄 | 6,000의 파운드 | 48 " | ₩ 1,038,100 | ||
48x48 HDSC 블루 | 파란색 | 4,000의 파운드 | 6 3 / 5 " | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 48 " | ₩ 427,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.