항목 | 데이터 로거 |
정확성 | +/- 1.2, +/- 3 % RH |
경보 | 예 |
배터리 수명 | 9 개월 초과 |
와 호환 | USB 소프트웨어 키트 : 13G719, 예비 배터리 : 13G718 |
깊이 | 3.05 " |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 1.18 " |
인터페이스 | USB 케이블 |
상대 습도 범위 | 0 % ~ 100 % RH |
샘플 포인트 저장 | 32 KB |
필요한 소프트웨어 | 가능 |
시간 간격 | 1 초 ~ 24 시간 |
타입 | 온도 및 RH |
방수의 | IP61 |
폭 | 3.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9025801000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 수명 | 와 호환 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13G713 | + 1.2 | 9 개월 | USB 소프트웨어 키트 : 13G719, 예비 배터리 : 13G718 | 온도 | ₩ 208,827 | ||
13G716 | 읽기의 +/- 0.3 % +1.4 | 9 개월 초과 | USB 소프트웨어 키트 : 13G719, 예비 배터리 : 13G718, K 유형 프로브 : 13G720 | 듀얼 K | ₩ 561,242 | ||
13G717 | 읽기의 +/- 0.3 % +1.4; 3 % RH | 9 개월 초과 | USB 소프트웨어 키트 : 13G719, 예비 배터리 : 13G718, K 유형 프로브 : 13G720 | 듀얼 K | ₩ 620,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.