ACCURIDE C204A LR 시리즈 미디엄 듀티 3/4 확장 슬라이드
스타일 | 모델 | 폐쇄 길이 | 여행 길이 | 부하 용량 | 자재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C 204 -A12-LRD | 12 " | 8" | 140의 파운드 | 강철 | 2 | ₩ 144,147 | |
A | C 204 -A14-LRD | 14 " | 10 " | 140의 파운드 | 강철 | 2 | ₩ 147,192 | |
A | C 204 -A18-LRD | 18 " | 13 " | 140의 파운드 | 강철 | 2 | ₩ 157,325 | |
A | C 204 -A20-LRD | 20 " | 15 " | 140의 파운드 | 강철 | 2 | ₩ 162,417 | |
A | C 204 -A24-LRD | 24 " | 17 " | 140의 파운드 | 강철 | 2 | ₩ 176,610 |
C204A LR 시리즈 미디엄 듀티 3/4 확장 슬라이드
Accuride C204A LR 시리즈 3/4 확장 슬라이드는 이동식 고정 장치, 의료용 카트, 의약품 트레이 및 고생산 산업 장비와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 구조적 강성을 위한 강철 구조와 노출된 표면의 산화 반응에 저항하는 아연 도금 마감이 특징입니다. 부드럽고 조용한 작동을 위해 소프트 클로저가 함께 제공됩니다. 이 확장 슬라이드에는 최대 32인치까지 확장할 수 있는 잠금 기능이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 벨트 샌더
- 생수 디스펜서
- 드레인 스토퍼
- 무선 콜 박스
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 폼
- 소매 카트 및 트럭
- 텐셔너 및 타이트 너
- 황동
- EDSAL 책장
- QORPAK 고밀도 폴리에틸렌 병
- APPROVED VENDOR 그로밋 Sbr 2 1/4 내경
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 티 로우 리드 황동, 1000psi
- STA-KON 핀 터미널
- DIXON 압축 삽입물
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-1/8인치
- TENNANT 배기 필터
- WHEATON 시약 저장소
- ALLEGRO SAFETY 전기 코드