항목 | 데이터 로거 |
정확성 | 읽기의 +/- 0.3 % +1.4 |
경보 | 예 |
배터리 수명 | 9 개월 초과 |
와 호환 | USB 소프트웨어 키트 : 13G719, 예비 배터리 : 13G718, K 유형 프로브 : 13G720 |
깊이 | 3.05 " |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 1.18 " |
인터페이스 | USB 케이블 |
원격 프로브 | Optional |
샘플 포인트 저장 | 32 KB |
필요한 소프트웨어 | 가능 |
시간 간격 | 1 초 ~ 24 시간 |
타입 | 듀얼 K |
방수의 | IP61 |
폭 | 3.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 9025801000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.