그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아날로그 패널 산 온도계 |
정확성 | +/- 1 스케일 분할 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
다이얼 크기 | 3.5 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 뒷면 콘센트가있는 표면 |
감지 매체 | 작동되는 증기 |
센서 직경 | 0.437 " |
센서 길이 | 1.87 " |
센서 재료 | 구리 |
온도. 범위 | 100도에서 350도까지 |
튜브 길이 | 120 " |
튜브 재질 | 청동 꼰 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 정확성 | 케이스 재질 | 다이얼 크기 | 렌즈 재질 | 설치 | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U604 | +/- 1 스케일 분할 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 폴리 카보네이트 | 브라켓 | 0도에서 100도까지 | 청동 꼰 구리 | ₩ 245,157 | |
12U606 | +/- 1 스케일 분할 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 폴리 카보네이트 | 브라켓 | 30도에서 180도까지 | 청동 꼰 구리 | - | RFQ
|
12U607 | +/- 1 스케일 분할 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 폴리 카보네이트 | 브라켓 | 30도에서 240도까지 | 청동 꼰 구리 | ₩ 245,157 | |
12U612 | +/- 1 스케일 분할 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 폴리 카보네이트 | 브라켓 | 30도에서 240도까지 | 청동 꼰 구리 | ₩ 243,897 | |
12U614 | +/- 1 스케일 분할 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 아크릴 | 후면 콘센트가있는 전면 플랜지 | 0도에서 100도까지 | 청동 꼰 구리 | ₩ 251,195 | |
12U615 | +/- 1 스케일 분할 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 아크릴 | 후면 콘센트가있는 전면 플랜지 | 0도에서 160도까지 | 청동 꼰 구리 | ₩ 251,195 | |
12U616 | +/- 1 스케일 분할 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 아크릴 | 후면 콘센트가있는 전면 플랜지 | 30도에서 180도까지 | 청동 꼰 구리 | ₩ 251,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.