DAYTON 와이어 로프 클립 및 골무 키트
스타일 | 모델 | 마감재 | 자재 | 최소 클립 수 | 로프 턴백 | 와이어 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DKK6 | - | - | - | - | - | ₩ 2,992 | |
A | 1DKK7 | - | - | - | - | - | ₩ 3,710 | |
B | 1DKK9 | 빛나는 | 스테인리스 강 | - | - | 1 / 8 " | ₩ 12,075 | |
B | 1DKL4 | 빛나는 | 스테인리스 강 | - | - | 3 / 8 " | ₩ 38,780 | |
B | 1DKL2 | 빛나는 | 스테인리스 강 | - | - | 1 / 4 " | ₩ 19,127 | |
B | 1DKL1 | 빛나는 | 스테인리스 강 | - | - | 3 / 16 " | ₩ 12,985 | |
B | 1DKL3 | 빛나는 | 스테인리스 강 | - | - | 5 / 16 " | ₩ 21,647 | |
B | 1DKK5 | 아연 | 강철 | - | - | 3 / 16 " | ₩ 2,765 | |
C | 2VKK4 | 아연 | 강철 | 2 | 11.5 " | 1 / 2 " | ₩ 69,580 | |
B | 1DKK4 | 아연 | 강철 | - | - | 1 / 8 " | ₩ 2,362 | |
B | 1DKK8 | 아연 | 강철 | - | - | 3 / 8 " | ₩ 7,297 | |
C | 2VKK3 | 아연 | 강철 | 2 | 7" | 7 / 16 " | ₩ 21,420 | |
D | 2VKK6 | 자연의 | 304 스테인레스 스틸 | 3 | 11.5 " | 1 / 2 " | ₩ 259,682 |
와이어 로프 클립 및 골무 키트
Dayton 와이어 로프 클립 및 골무 세트는 건설, 유지 보수, 상업 및 산업 분야에서 루프를 형성하기 위해 되돌릴 때 와이어 로프 끝을 고정하는 데 이상적입니다. 마모 및 꼬임으로부터 와이어 로프를 보호하기 위한 2/3 U-볼트 클립 및 1 골무가 특징입니다. 이 세트는 내부식성과 내구성을 위해 밝고 자연스러운 마감 처리가 된 아연도금강 또는 스테인리스강으로 구성됩니다. 직경이 1/8에서 1/2인치 범위인 와이어 로프를 장착하기 위해 다양한 세트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드라이 배스
- 물 순환기 모터
- 디밍 안정기
- 장갑 홀더 클립
- 에어 캐논
- 가스 및 수도관 커넥터
- 폭기
- 키 컨트롤 식별
- 경보기
- 글루/에폭시
- RAE 포장 스텐실, MUTCD 곡선 화살표
- E JAMES & CO 고무 시트, 내후성, 85A
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.1E
- CANTEX 박스 어댑터
- WIRECRAFTERS 슬라이드 도어 잠금-키
- BURNDY SNM 시리즈 맞대기 접합
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Ultra 시리즈 스택 및 행 빈
- MERSEN FERRAZ ATDR 시리즈 퓨즈, 클래스 CC, 시간 지연
- HOFFMAN 유형 12 힌지 커버 스트레이트 섹션 와이어웨이에 누워
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 12피치