APPLETON ELECTRIC
Emerson Electric 브랜드인 Appleton Electric은 위험한 응용 분야와 그렇지 않은 응용 분야 모두를 위한 고품질 전기 솔루션을 제공합니다. 본사는 미국 일리노이주 로즈몬트에 있습니다. 상세 보기
필터
전기용품
조명
에어/공기압
보안
안전
잠금장치
배관
파워트렌스미션
선박/차량정비용품
접착제/실란트/테이프
수작업공구
테스터/측정기
모터
작업공구
하드웨어
전자 제품 및 배터리
HVAC 및 냉각기
금형/기계공작
유압시스템
원자재
윤활제/루브리컨트
전기용품 필터
푸시 버튼전체보기
제어 스테이션 가연성 증기, 가스 및 먼지가 있거나 세척 영역 또는 습도가 부식 위험을 증가시키는 산업 장비를 작동하도록 설계되었습니다. 가혹한 조건으로 인한 손상으로부터 보호하기 위해 공장에서 밀봉
전기 제어 표시 등 화학 및 제조 공장, 실험실 및 발전 응용 분야에서 기계의 알람 신호, ON/OFF 표시 및 변경 조건을 제공합니다. 작업자가 쉽게 접근할 수 있도록 제어판이나 기계에 장착 가능
접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼 작업자의 안전을 유지하기 위해 기계를 멈추거나 대형 프레스를 정지시키는 것과 같은 비상 상황에 이상적입니다. 높은 열 안정성과 내화학성을 위한 폴리아미드 본체 구조가 특징입니다. 최대 30.5mm 직경의 커버 드릴링을 위한 커버 블랭킹 플러그 장착
위험한 위치 제어 스테이션 액세서리 푸시 버튼 스테이션 커버, LED 교체 전구 및 위험한 환경에서 푸시 버튼 컨트롤 패널을 보호하는 데 사용되는 보석 가드 어셈블리
위험한 위치 제어 스테이션 스위치 2 위치 및 3 위치 모듈로 제공되는 선택기 / 푸시 버튼 스위치 어셈블리. 발전소, 제지 가공 산업, 석유 정제소 및 기타 잠재적 위험 지역의 전기 장비 제어에 적합
위험한 위치 제어 스테이션 위험한 대기에서 폭발을 억제하고 발화를 방지하도록 설계된 방폭 및 방염 푸시 버튼/표시등/선택기 스위치/더스트 캡 컨트롤 스테이션
조명 푸시 버튼 연산자 위험한 위치에서 중장비와 함께 사용하여 높은 가시성 및 오류 방지 스위칭 작업을 제공합니다. 레일 장착을 제공하고 모터의 원격 제어를위한 자기 스타터 또는 접촉기와 호환됩니다. -40도에서 60도 사이의 온도를 견딜 수 있음
범례 플레이트 제어 스테이션과 함께 사용하기위한 알루미늄으로 만든 반원형 범례 플레이트. 느리게, 빠르게, 실행, 시작, 닫기, 재설정 및 사용 가능한 기타 여러 범례 플레이트
비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 장비를 켜거나 끄는 데 적합하며 시작 및 종료 제어를위한 유압 리프트 또는 프레스와 같은 산업 장비와 함께 사용됩니다. 낮은 마찰과 향상된 유연성을 위해 금속 내장 접지 그리드가있는 비금속 구조가 특징입니다.
접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼 생산, 제조, 자동화 및 자동차 애플리케이션을 위해 산업 기계 및 전기 장비를 ON / OFF하는 데 사용됩니다. 조작이 쉽도록 조명이없는 커다란 버섯 머리가 장착되어 있습니다. 오퍼레이터, 접점 블록 및 캡과 함께 사전 조립되어 제공됩니다.
패널 표시 등 화학 및 석유 화학 플랜트 또는 정유 공장에 설치하기에 이상적입니다. 습기가 많은 지역에서 사용할 수 있도록 공장에서 밀봉된 푸시 버튼과 더스트 캡이 장착되어 있으며 빠르고 쉬운 배선을 위해 황동 나사가 있는 명확하게 표시된 단자
펜던트 및 제어 스테이션 액세서리 파일럿 라이트 렌즈 발전 및 배전 응용 분야에서 산업용 회로 및 관련 장비의 상태를 표시하기 위해 표시등과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 변화하는 조건, 경보 신호 및 ON/OFF 표시를 제공합니다. 빨강, 파랑, 녹색 및 흰색 색상 제공
푸시 버튼 액세서리 푸시 버튼 접점 블록
스위치전체보기
케이블 풀 스위치 액세서리 Appleton Electric 케이블 당김 스위치 및 컨베이어와 함께 사용하도록 설계된 도관 플러그, 장착 브래킷, 비상 정지 스위치 및 토션 스프링과 같은 설치 액세서리
케이블 풀 스위치 당겨지고 느슨해 진 케이블에 내부 메커니즘 래치가있는 쉽게 액세스 할 수있는 비상 정지 신호를 제공합니다. 비상시 지정된 거리에서 실행중인 장비를 중지하는 데 도움이됩니다. 케이블을 따라 배치하면서 손쉬운 작동 제공
위험한 위치의 케이블 풀 스위치 사용자가 비상 정지 또는 정상 정지 신호를 보낼 수 있습니다. 경보 및 컴퓨터 인터페이스를위한 이상적인 대체. 제철소, 광산 광석, 창고 및 부두에서 널리 사용됩니다.
위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리 연결 및 분리 작업 중 전기 아크를 방지하기 위해 정유 공장 및 화학 공장에 널리 설치됩니다. 다양한 전류, 전압 및 정격 전력 변형으로 사용 가능
위험한 위치 텀블러 스위치 전기 회로에서 연결을 만들거나 변경하는 동안 접지 오류가 감지 될 때마다 회로를 차단합니다. 가연성 증기, 가스 또는 고 가연성 금속 먼지가있는 장소에 적합
조명 Photocontrol 에너지를 절약하기 위해 가로등, 도로 및 주차장과 같은 실외 및 실내 응용 프로그램에 사용됩니다. 새벽에 조명을 끄고 황혼에 켜도록 도와주세요. 번개 또는 자동차 헤드라이트로 인한 잘못된 사이클링을 방지하기 위한 내장형 지연 기능
소형 푸시 버튼 스위치 전기 모터, 전동 공구, 조명기구 및 기타 전기 제품의 스위칭 기능을 위해 설계되었습니다. -40 ~ 55 ° C 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 인쇄 회로 기판, 패널 실장 및 표면 실장 애플리케이션에 사용 가능
비 조명 선택 스위치 연산자 자동화, 자동차, 배전 및 생산 라인 애플리케이션의 전기 장비 스위칭에 이상적입니다. 둘 이상의 컨트롤이 필요할 때마다 널리 사용됩니다. 마운팅베이스, 접점 블록 및 LED 모듈과 호환
접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치 제조 공장에서 전자 및 전기 장비를 켜고 끄는 데 권장됩니다. 다양한 설정에서 기계를 작동 할 수 있으며 쉬운 설치를 위해 접점 블록과 통합됩니다.
특수 스위치 가벼운 전력 부하 및 조명의 연결 및 분리 작업 중에 가연성 대기에서 밀폐형 스위치의 아크를 방지하기 위해 화학 및 석유 화학 플랜트 및 정유 공장에서 사용되는 분진 방지, 방폭형 비밀폐형 텀블러 스위치
스위치 액세서리 유지 보수 또는 수리 부품으로 호환되는 스위치와 함께 사용하고 스위치 기능을 향상시키기 위해 갱, 핸들 및 스위치 커버를 포함합니다. 소형 푸시 버튼, 로터리, 토글, 로커, 생체 인식 및 스냅 스위치와 대부분 호환
스타터 및 접촉기전체보기
보조 접촉처 조합 스타터 위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터 파워 톱, 펌프, 송풍기 및 기타 기계 작동에 사용되는 NEC 준수 모터 스위치 및 스타터. 캐스트 인 허브 및 교체 가능한 히터 장치 기능
위험한 위치 모터 스타터 펌프, 팬, 공기 압축기 및 기타 장비에 사용되는 모터 스타터는 과부하 보호 기능을 제공합니다. 3, 5 및 7.5 hp 변형으로 제공
조명 전자 접촉기 수동 모터 스위치 및 스타터 수동 스타터 액세서리 NEMA 0, 1, 2, 3 및 4 스타터 및 AEB 시리즈 Appleton 제품과 함께 사용하기위한 수동 브래킷
모터 스타터 인클로저
플러그 및 콘센트전체보기
위험 지역 플러그 및 콘센트 데드엔드/피드스루 허브가 있는 CSA 인증 알루미늄/철 플러그 및 리셉터클. 불필요한 전원 중단을 방지하고 안전한 전기 연결을 보장하는 데 사용됩니다. 다양한 hp 등급, 허브 크기 및 마감으로 사용 가능
기계적 연동 장치 열악한 환경에서 장비를 사용할 때 전기 아크를 방지하는 데 사용되는 UL 인증 분리 스위치. 융합 또는 비융합 버전으로 제공
난쟁이 잠금 장치 핀 및 슬리브 장치 액세서리 NEMA 3, 3R, 4, 4X 정격 접지 러그 키트, 부싱 백, 크라운 부싱, 나사형 덮개 및 과도한 습기, 먼지 및 부식으로부터 플러그 접점을 보호하기 위한 스프링 덮개
핀 및 슬리브 장치 NEC / CEC 준수 클램핑 링 플러그 및 커넥터 본체는 선적 도크 및 항구의 발전기 장치, 압축기 및 펌프에 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 30, 60,100 및 150A 변형으로 제공
플러그 및 커넥터 부트 스트레이트 블레이드 플러그
전기 박스전체보기
전기 박스 커버 액세서리 전기 박스 커버 전기 안전 상자 위험한 위치의 전기 상자 철 또는 알루미늄으로 제작된 방폭 및 방염 전기 상자 및 장착 본체. 위험한 먼지와 부식성 습기로부터 회로를 보호하는 데 적합
내후성 박스 커버 액세서리 비바람에 견디는 박스 커버 NEMA 3R 정격 박스 커버는 고체 이물질 및 물의 유입으로부터 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 단일 및 이중 갱 개스킷이있는 견고한 구조
비바람에 견디는 상자 실내 및 실외 설치에 이상적인 견고한 연속 및 내 부식성 구조를 갖춘 XNUMX 및 XNUMX 갱 금속 내후성 박스
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Appleton Electric 부품 번호는 다양한 Schneider Electric, Square D, Hubbell 및 Dayton 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Appleton Electric 부품을 찾고 계시다면, 당사에서 동등한 품목을 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
배송
Appleton Electric 제품은 택배 배송 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요합니다.
주요 상품명
자주 묻는 질문
콘센트를 설치하는 방법?
콘센트는 전기 규정에 따라 접지 플러그 구멍이 위, 아래 또는 옆을 향하도록 설치할 수 있습니다.
커넥터나 리셉터클과 연결할 때 플러그가 세척 또는 과도한 습기와 물로부터 보호됩니까?
Powertite 플러그, 커넥터 및 리셉터클은 NEMA 4 및 4X 표준을 준수합니다. 30, 60, 100 및 150A 플러그의 프런트 엔드에 있는 클램핑 링에는 네오프렌 개스킷이 있어 커넥터 또는 리셉터클의 슬리브에 끼울 때 방수 밀봉을 보장합니다.
Appleton 조명 푸시 버튼 오퍼레이터는 무엇입니까?
이 푸시 버튼은 위험한 위치에서 중장비와 함께 사용되어 스위칭 작업에 대한 높은 가시성과 결함 증거를 제공합니다. 모터 원격 제어를 위한 마그네틱 스타터 또는 접촉기와 호환됩니다.