APPLETON ELECTRIC
Emerson Electric 브랜드인 Appleton Electric은 위험한 응용 분야와 그렇지 않은 응용 분야 모두를 위한 고품질 전기 솔루션을 제공합니다. 본사는 미국 일리노이주 로즈몬트에 있습니다. 상세 보기
필터
전기용품
조명
에어/공기압
보안
안전
잠금장치
배관
파워트렌스미션
선박/차량정비용품
접착제/실란트/테이프
수작업공구
테스터/측정기
모터
작업공구
하드웨어
전자 제품 및 배터리
HVAC 및 냉각기
금형/기계공작
유압시스템
원자재
윤활제/루브리컨트
전기용품 필터
콘텐츠 배급전체보기
위험한 위치 회로 차단기 위험한 환경에서 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계된 UL 인증 회로 차단기. 상자와 덮개 사이에 정밀 가공된 화염 경로가 있습니다.
로드 센터 및 패널 보드 액세서리 로드 센터 및 패널 보드 패널 실장 회로 차단기
도관 피팅 및 액세서리전체보기
도관 피팅 유연한 금속 도관 피팅 위험한 위치의 도관 피팅 도관이 인클로저에 연결된 애플리케이션 용으로 설계되었습니다. 다양한 연결 유형, 재질, 도관 크기 및 길이의 엘보, 커플 링, 유니온, 배수구, 부싱, 플러그 및 브리더 포함
액체 단단한 도관 피팅 액체 밀폐 코드 커넥터
안전 스위치전체보기
위험 지역 안전 및 차단 스위치 전기 스파크, 충격 및 단락을 방지하기 위해 위험한 장소에서 사용할 수있는 UL 인증 3 극 스위치입니다. 30 암페어, 60 암페어 및 100 암페어 정격 전류로 제공
안전 및 차단 스위치 액세서리 안전 및 차단 스위치
스트레인 릴리프전체보기
케이블 커넥터 케이블 지원 그립 스트레인 릴리프 커넥터 니켈 도금 황동 / 알루미늄 / 무동 알루미늄 구조를 특징으로하는 산업용 케이블 글 랜드 및 커넥터. 장갑, 비 장갑 또는 외부 브레이드 아머 케이블과 함께 사용하도록 설계
도관 및 액세서리전체보기
도관 도관 및 출구 본체 전선관의 방향을 연결하고 변경하도록 설계되었으며 손쉬운 와이어 당기기 또는 접합을위한 추가 공간을 제공합니다. 인화성 또는 폭발성 물질로부터 전기 설비를 보호하고 분기 연결을 허용합니다.
도관 본체 커버 및 개스킷 풀링 피팅 역할을하고 슬라이싱 및 유지 보수 서비스를 위해 도체에 액세스 할 수 있도록 설계되었습니다. 쉬운 설치 및 취급을 위해 스테인리스 스틸 나사가 장착 된 알루미늄 구조
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Appleton Electric 부품 번호는 다양한 Schneider Electric, Square D, Hubbell 및 Dayton 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Appleton Electric 부품을 찾고 계시다면, 당사에서 동등한 품목을 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
배송
Appleton Electric 제품은 택배 배송 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요합니다.
주요 상품명
자주 묻는 질문
콘센트를 설치하는 방법?
콘센트는 전기 규정에 따라 접지 플러그 구멍이 위, 아래 또는 옆을 향하도록 설치할 수 있습니다.
커넥터나 리셉터클과 연결할 때 플러그가 세척 또는 과도한 습기와 물로부터 보호됩니까?
Powertite 플러그, 커넥터 및 리셉터클은 NEMA 4 및 4X 표준을 준수합니다. 30, 60, 100 및 150A 플러그의 프런트 엔드에 있는 클램핑 링에는 네오프렌 개스킷이 있어 커넥터 또는 리셉터클의 슬리브에 끼울 때 방수 밀봉을 보장합니다.
Appleton 조명 푸시 버튼 오퍼레이터는 무엇입니까?
이 푸시 버튼은 위험한 위치에서 중장비와 함께 사용되어 스위칭 작업에 대한 높은 가시성과 결함 증거를 제공합니다. 모터 원격 제어를 위한 마그네틱 스타터 또는 접촉기와 호환됩니다.