그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 상자 |
박스 타입 | 깊은 안마 |
생산 능력 | 25.0화 |
색상 | 회색 |
깊이 | 2.69 " |
허브 | 1 입력 |
허브 크기 | 1" |
길이 | 4.56 " |
자재 | 가단성 철 |
갱의 수 | 1 |
입구 수 | 4 |
타입 | FDX |
폭 | 2.81 " |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7325100080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 박스 타입 | 생산 능력 | 폭 | 깊이 | 허브 크기 | 길이 | 갱의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLA-1-50 | FSLA | 얕은 | 18.0화 | 2.81 " | 2" | 1 / 2 " | 4.56 " | 1 | ₩ 132,002 | ||
FSS-2-100 | FSS | 얕은 | 32.0화 | 4.63 " | 2" | 1" | 4.63 " | 2 | ₩ 260,347 | ||
FSS-2-50 | FSS | 얕은 | 32.0화 | 4.63 " | 2" | 1 / 2 " | 4.63 " | 2 | ₩ 258,335 | ||
FSS-2-75 | FSS | 얕은 | 32.0화 | 4.63 " | 2" | 3 / 4 " | 4.63 " | 2 | ₩ 252,245 | ||
FSS-3-75 | FSS | 얕은 | 40.0화 | 6.44 " | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 3 | ₩ 364,035 | ||
FD-2-100 | FD | 깊은 안마 | 45.0화 | 4.63 " | 2.69 " | 1" | 4.63 " | 2 | ₩ 244,545 | ||
FDC-2-100 | FDC | 깊은 안마 | 45.0화 | 4.63 " | 2.69 " | 1" | 4.63 " | 2 | ₩ 264,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.