그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
색상 | 자연 마무리 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
연결 | 남성에서 남성으로 |
길이 | 12 " |
자재 | 외부 청동 브레이드, 절연 라이너가있는 내부 황동 코어 |
하위 카테고리 | 커플 링 |
타입 | 위험 지역 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8307903000 |
원산지 | MX |
모델 | 도관 크기 | 연결 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXGJH-1012 | 4" | 남성에서 남성으로 | 12 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 11,645,812 | |
EXGJH-1015 | 4" | 남성에서 남성으로 | 15 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 13,870,115 | |
EXGJH-1018 | 4" | 남성에서 남성으로 | 18 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 16,215,080 | |
EXGJH-1021 | 4" | 남성에서 남성으로 | 21 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 17,057,460 | |
EXGJH-1024 | 4" | 남성에서 남성으로 | 24 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 20,239,572 | |
EXGJH-1027 | 4" | 남성에서 남성으로 | 27 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 21,144,655 | |
EXGJH-1030 | 4" | 남성에서 남성으로 | 30 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 22,390,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.