APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 유연한 커플링, 4인치 교환, 21인치 플렉스 길이, 수-수, 스테인레스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
색상 | 자연 마무리 |
도관 크기 | 4" |
연결 | 남성에서 남성으로 |
길이 | 21 " |
자재 | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) |
하위 카테고리 | 커플 링 |
타입 | 위험 지역 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8307903000 |
원산지 | MX |
모델 | 도관 크기 | 연결 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXGJH-1012 | 4" | 남성에서 남성으로 | 12 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 11,645,812 | |
EXGJH-1015 | 4" | 남성에서 남성으로 | 15 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 13,870,115 | |
EXGJH-1018 | 4" | 남성에서 남성으로 | 18 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 16,215,080 | |
EXGJH-1024 | 4" | 남성에서 남성으로 | 24 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 20,239,572 | |
EXGJH-1027 | 4" | 남성에서 남성으로 | 27 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 21,144,655 | |
EXGJH-1030 | 4" | 남성에서 남성으로 | 30 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 22,390,235 | |
EXGJH-1033 | 4" | 남성에서 남성으로 | 33 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 25,847,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.