그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험 장소 콘센트 |
A | 20 |
마감재 | 트리플 코트 에폭시 코팅 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 막 다른 골목 |
Hz | 60 |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
마운팅 박스 | 가단성 철, 2 갱 |
NEMA 평가 | 3RX |
NEMA 유형 | 6-20R |
극 수 | 3 |
전선 수 | 2 |
전압 | 250 |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
모델 | NEMA 평가 | A | 마감재 | 극 수 | 전선 수 | 전압 | HP | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 30 | 에폭시 파우더 코트 | 4 | 3 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 14,446,145 | |
DBR6023EH100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 12,563,897 | |
DBR6023EH50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | 10 | - | ₩ 11,821,985 | |
DBR6023EH70 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 12,563,897 | |
DBR6023EH90 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 12,563,897 | |
DBR6023FB100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 13,063,487 | |
DBR6023FB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 12,231,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.