그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험 장소 콘센트 |
A | 20 |
마감재 | 구운 회색 에폭시 클래드 마감 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 막 다른 골목 |
Hz | 60 |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
마운팅 박스 | 구리가 없는 알루미늄, 2 갱 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 7BCD, 9EFG |
NEMA 유형 | 5-20R |
극 수 | 3 |
전선 수 | 2 |
나사 | 스테인리스 강 |
전압 | 125 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | MX |
모델 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
210-2023GFI | 1" | 막 다른 골목 | 가단성 철 | ₩ 5,059,425 | |
210A-2023GFI | 1" | 막 다른 골목 | Copperfree 알루미늄 | ₩ 5,059,425 | |
250-2023GFI | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 가단성 철 | ₩ 5,059,425 | |
250A-2023GFI | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | Copperfree 알루미늄 | ₩ 5,059,425 | |
275-2023GFI | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 가단성 철 | ₩ 5,059,425 | |
EFSC210-2023GFI | 1" | 피드 스루 | 가단성 철 | ₩ 4,732,350 | |
EFSC210A-2023GFI | 1" | 피드 스루 | Copperfree 알루미늄 | ₩ 5,059,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.