그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 스테이션 |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
깊이 | 5.75 " |
인클로저 재질 | 가단성 철 본체 및 알루미늄 커버 |
높이 | 4.63 " |
허브 크기 | 1 / 2 " |
허브 스타일 | 막 다른 골목 |
IP 등급 | 54 |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 3 |
갱의 수 | 1 |
운영자 수 | 1 |
표시 등 수 | 2 |
안전 등급 | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 B, C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 Class 2I |
운영자 유형 | 파일럿 라이트 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8543709650 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 운영자 수 | 동작 | 연락처 양식 | 안전 등급 | 운영자 유형 | 폭 | 깊이 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFDC275-J2 | 4 | - | - | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | 파일럿 라이트 | 3" | 5.75 " | 3 / 4 " | ₩ 2,586,867 | ||
EFD210-J1 | 1 | - | - | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | 파일럿 라이트 | 3" | 5.75 " | 1" | ₩ 1,788,430 | ||
EFD210-J1U2 | 2 | 순간 / 순간 | 1NO / 1NC | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | 푸시 버튼 / 파일럿 라이트 | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ₩ 2,013,550 | ||
EFD210-J2 | 4 | - | - | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | 파일럿 라이트 | 3" | 5.75 " | 1" | ₩ 2,586,867 | ||
EFD210-J2U2 | 2 | 순간 / 순간 | 1NO / 1NC | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 / 파일럿 라이트 / 파일럿 라이트 | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ₩ 2,523,097 | ||
EFD210-U1 | 1 | 순간 | 1NO / 1NC | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | 누름 단추 | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ₩ 1,601,390 | ||
EFD210-U2 | 2 | 순간 | 1NO / 1NC | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 1, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | 누름 단추 | 6.19 " | 4.69 " | 1" | ₩ 2,234,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.