그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 본체 |
박스 타입 | 2 배속 |
깊이 | 5.31 " |
높이 | 6.06 " |
허브 크기 | 1" |
허브 스타일 | 막 다른 골목 |
자재 | 가단성 철 |
갱의 수 | 2 |
타입 | 2 배속 |
UPC | 781381106023 |
폭 | 7.44 " |
선박 중량 (kg) | 2.4 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 7325100080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS172 | 3.06 " | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 가단성 철 | 7.41 " | ₩ 415,905 | ||
EDS172-SA | 3.06 " | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 알류미늄 | 7.41 " | ₩ 478,380 | ||
EDS272 | 3.06 " | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 가단성 철 | 7.41 " | ₩ 387,275 | ||
EDS272-SA | 3.06 " | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 알류미늄 | 7.41 " | ₩ 455,332 | ||
EDS372 | 3.06 " | 1" | 막 다른 골목 | 가단성 철 | 7.41 " | ₩ 427,210 | ||
EDS372-SA | 3.06 " | 1" | 막 다른 골목 | 알류미늄 | 7.41 " | ₩ 478,380 | ||
EDSC172 | 3.06 " | 1 / 2 " | 피드 스루 | 가단성 철 | 7.41 " | ₩ 453,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.