APPLETON ELECTRIC EDS3036 위험 장소 안전 스위치, 비가용성, 30A, 600V AC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 안전 스위치 |
A | 30 |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
깊이 | 6.5 " |
높이 | 13.25 " |
HP | 20VAC에서 600HP |
자재 | 구리 무료 알루미늄 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 7, 9 |
극 수 | 3 극 (3 날) |
전선 수 | 3 와이어, 중립 수용 |
상 | 3 |
안전 등급 | Class I, Division 1 및 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group E, F, G 및 Class III에 대해 UL 등재 |
전압 | 600 |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 10.91 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
모델 | 안전 등급 | A | 깊이 | 폭 | 높이 | HP | NEMA 평가 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD2DS3034F | Class I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group F, G 및 Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3에 대해 UL 등재 | 30 | 11 " | 11 14 / 25 " | 19.25 " | 20VAC에서 600HP | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 3 극 (3 개의 블레이드 및 퓨즈 홀더) | ₩ 6,637,645 | |
MD2DS6034F | Class I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group F, G 및 Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3에 대해 UL 등재 | 60 | 11 " | 11 14 / 25 " | 19.25 " | 50VAC에서 600HP | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 3 극 (3 개의 블레이드 및 퓨즈 홀더) | ₩ 7,961,537 | |
MD2DS1034U | Class I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group F, G 및 Class III, Class I, Zone 1, AEx de IIC, T3에 대해 UL 등재 | 100 | 11 " | 11 14 / 25 " | 22.875 " | 50VAC에서 600HP | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 3 극 (3 날) | ₩ 7,498,382 | |
AEAB3036DS | Class I, Division 1 및 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group E, F, G 및 Class III에 대해 UL 등재 | 30 | 8-27 / 32 " | 10.62 " | 15.25 " | 20VAC에서 600HP | 4, 4X, 7, 9 | 3 극 (3 날) | ₩ 9,755,182 | |
AEAB6036DS | Class I, Division 1 및 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group E, F, G 및 Class III에 대해 UL 등재 | 60 | 8-27 / 32 " | 10.62 " | 15.25 " | 40VAC에서 600HP | 4, 4X, 7, 9 | 3 극 (3 날) | ₩ 10,314,045 | |
AEAB3036FDS | Class I, Division 1 및 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group E, F, G 및 Class III에 대해 UL 등재 | 30 | 8-27 / 32 " | 10.62 " | 15.25 " | 20VAC에서 600HP | 4, 4X, 7, 9 | 3 극 (3 개의 블레이드 및 퓨즈 홀더) | ₩ 13,301,977 | |
AEBB6036FDS | Class I, Division 1 및 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 및 2, Group E, F, G 및 Class III에 대해 UL 등재 | 60 | 8-31 / 32 " | 11 " | 20.5 " | 40VAC에서 600HP | 4, 4X, 7, 9 | 3 극 (3 개의 블레이드 및 퓨즈 홀더) | ₩ 12,040,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.