그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전면 커버 |
A | 20 |
깊이 | 4.69 " |
높이 | 4.63 " |
HP | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC |
범례 표시 | 온 / 오프 |
자재 | 알류미늄 |
갱의 수 | 1 |
안전 등급 | UL 894, UL 1203, 클래스 I, 디비전 1 및 2, 그룹 C, D에 대해 UL 등재 됨; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III |
스위치 유형 | 2 극 |
운영자 유형 | 텀블러 스위치 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
모델 | A | HP | 자재 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDKF21-AQ | 20 | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC | 알류미늄 | 1 극 | ₩ 573,755 | |
EDKF21-Q | 20 | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC | 가단성 철 | 1 극 | ₩ 584,290 | |
EDKF22-Q | 20 | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC | 가단성 철 | 2 극 | ₩ 714,210 | |
EDKF23W-AQ | 20 | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC | 알류미늄 | 3- 방법 | ₩ 612,850 | |
EDKF23W-Q | 20 | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC | 가단성 철 | 3- 방법 | ₩ 608,492 | |
EDKF24W-AQ | 20 | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC | 알류미늄 | 4- 방법 | ₩ 880,687 | |
EDKF24W-Q | 20 | 1HP @ 120VAC 및 2HP @ 240VAC | 가단성 철 | 4- 방법 | ₩ 910,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.