항목 | 케이블 풀 스위치 |
AC 접점 등급 | 20A @ 125, 250, 480VAC |
케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 |
연락처 양식 | SPDT |
DC 접점 등급 | 0.5A @125VDC, 0.25A @ 250VDC |
깊이 | 7.7 " |
HP | 1HP @ 125VAC, 2HP @ 250VAC |
지시자 | 플래그 암 |
길이 | 11.5 " |
맥스. 케이블 스팬 | 200 피트 |
장착 스타일 | 좌회전 |
NEMA 평가 | 7CD, 9EFG |
운영력 | 25의 파운드 |
다시 쓰기 | 작동시키는 것 |
안전 등급 | Class I, Division 1 및 2, Group C, D에 대한 UL 등재; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III |
스위치 기능 | 유지 |
전환 능력 | 1 개의 마이크로 스위치 |
UPC | 781381741545 |
폭 | 8.2 " |
배선 항목 | 1 개의 XNUMX "도관 개구부 |
선박 중량 (kg) | 5.27 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 장착 스타일 | 운영력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUX0333-04 | 11.5 " | 권리 | 25의 파운드 | 8.2 " | ₩ 3,620,032 | ||
AFUX0333-70 | 11.5 " | 좌회전 | 15의 파운드 | 8.2 " | ₩ 4,053,962 | ||
AFUX0333-33 | 16.7 " | 더블 엔드 | 15의 파운드 | 11 " | ₩ 5,849,042 | ||
AFUX0333-88 | 16.7 " | 더블 엔드 | 25의 파운드 | 11 " | ₩ 6,189,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.