APPLETON ELECTRIC SPDT 비상 케이블 풀 스위치
필터
AC 접점 등급 : 20A @ 125, 250, 480VAC , 케이스 재질: 캐스트 알루미늄 , 연락처 양식: SPDT , DC 접점 정격: 0.5A @125VDC, 0.25A @ 250VDC , 깊이: 7.7 " , HP: 1HP @ 125VAC, 2HP @ 250VAC , 표시기: 플래그 암 , NEMA 등급: 7CD, 9EFG , 안전 등급: Class I, Division 1 및 2, Group C, D에 대한 UL 등재; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III , 스위치 기능: 유지 , 배선 입력: 1 개의 XNUMX "도관 개구부
스타일 | 모델 | 길이 | 장착 스타일 | 운영력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AFUX0333-70 | 11.5 " | 좌회전 | 15의 파운드 | 8.2 " | ₩ 4,053,962 | |
B | AFUX0333-04 | 11.5 " | 권리 | 25의 파운드 | 8.2 " | ₩ 3,620,032 | |
A | AFUX0333-40 | 11.5 " | 좌회전 | 25의 파운드 | 8.2 " | ₩ 3,620,032 | |
C | AFUX0333-88 | 16.7 " | 더블 엔드 | 25의 파운드 | 11 " | ₩ 6,189,347 | |
C | AFUX0333-33 | 16.7 " | 더블 엔드 | 15의 파운드 | 11 " | ₩ 5,849,042 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 고글
- 휴대용 송풍기
- 미그 용접기
- 디지털 캘리퍼스
- 리프트 테이블 및 카트
- 손전등
- 리벳
- 차량외장 액세서리
- 작업대
- 탄소강
- PROTO 절연 육각 키 세트, 스틸
- BRADY XNUMX 차 라벨, 위험 물질 / 불안정성
- MERIT 샌딩 벨트, 1/2"x24", 산화알루미늄
- MASTER LOCK 다용도 잠금 장치 3-1 / 16 인치
- PARKER 폴리프로필렌 튜브, 블랙/화이트, 패키지당 100피트
- PETERSEN PRODUCTS 압력 모니터링 밸브 어셈블리
- WOODHEAD 120086 시리즈 수 리셉터클
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- LINN GEAR 기어 랙, 8 직경 피치
- BROWNING OTN 플랜지 키트