항목 | 생물 재해 가방 |
롤 / 팩당 가방 | 1000 |
색상 | 초기화 |
높이 | 9" |
길이 | 9" |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 2만 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 5.83 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LABAC20610STAT | 10 " | 10 " | ₩ 400,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.