APOLLO VALVES 88A14824 볼 밸브, 크기 2인치, 주강, 흑연
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
액추에이터 유형 | 레버 핸들 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | 플랜지 150 # |
포트 타입 | 표준 포트 |
압력 등급 | ASME 150 |
씰 타입 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
크기 | 2" |
트림 재료 | 316 St. St. |
밸브 타입 | 플랜지 볼 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
모델 | 액추에이터 유형 | 연결 유형 | 크기 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88A - 140-01 | - | - | 3" | - | ₩ 2,923,174 | RFQ
|
88A-14A-01 | - | - | 4mm | - | ₩ 4,721,767 | RFQ
|
88A14935 | - | - | - | - | ₩ 2,141,468 | |
88A14921 | - | - | - | - | ₩ 2,214,884 | |
88A14924 | 레버 핸들 | 플랜지 150 # | 2 1/2파운드 | 316 St. St. | ₩ 2,166,836 | |
88A14C2469 | - | - | - | - | ₩ 10,030,216 | |
88A14C24MGTD | - | - | - | - | ₩ 11,750,816 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.