그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 A108- 탄소강 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 탄소강 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 2000psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | RPTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 탄소강 멜로 나이트 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 20도 ~ 450도 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | US |
모델 | 볼 재질 | 연결 유형 | 항목 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73A-101-01A | 크롬 도금 A108- 탄소강 | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 1 / 4 " | RPTFE | 화씨 20도 ~ 450도 | ₩ 87,237 | |
73A-103-01A | 크롬 도금 A108- 탄소강 | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 1 / 2 " | RPTFE | 화씨 20도 ~ 450도 | ₩ 92,050 | |
73A-104-01A | 크롬 도금 A108- 탄소강 | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 3 / 4 " | RPTFE | 화씨 20도 ~ 450도 | ₩ 134,627 | |
73A-105-01A | 크롬 도금 A108- 탄소강 | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 1" | RPTFE | 화씨 20도 ~ 450도 | ₩ 192,412 | |
73A - 106-01 | 크롬 도금 A108- 탄소강 | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 1500psi WOG | 1.25 " | RPTFE | 화씨 20도 ~ 450도 | ₩ 308,612 | |
73A - 107-01 | 크롬 도금 A108- 탄소강 | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 1500psi WOG | 1.5 " | RPTFE | 화씨 20도 ~ 450도 | ₩ 339,972 | |
73A - 108-01 | 크롬 도금 A108- 탄소강 | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 1500psi WOG | 2" | RPTFE | 화씨 20도 ~ 450도 | ₩ 490,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.