플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APOLLO 밸브 70LF-144-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898

APOLLO VALVES 70LF-144-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In

재고 있음 있음
항목: AD3MBK 모델: 70LF-144-01교차 참조: 40D898

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 156,520 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질316 스테인레스 스틸
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질무연 청동
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기3 / 4 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질316 스테인레스 스틸
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-50도 ~ 400도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.59
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481801085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형파이프 크기포트크기타입가격
APOLLO 밸브 70LF-140-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"ㅁㄴㅇㄹ--₩ 1,694,787
APOLLO 밸브 70LF-141-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "가득 찬--₩ 91,857
APOLLO 밸브 70LF-142-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "가득 찬--₩ 92,067
APOLLO 밸브 70LF-143-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "가득 찬--₩ 93,362
아폴로 밸브 70LF-145-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"ㅁㄴㅇㄹ--₩ 186,532
아폴로 밸브 70LF-146-01 무연 청동 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "ㅁㄴㅇㄹ--₩ 257,530
아폴로 밸브 70LF-147-01 무연 청동 볼 밸브 Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "ㅁㄴㅇㄹ--₩ 368,200

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 70LF-144-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In
₩ 156,520 /단위