그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
연결 유형 | 3 방향 NPT |
크기 | 1 1/4파운드 |
타입 | 스테인리스 레버 및 너트 |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
모델 | 크기 | 볼 재질 | 연결 유형 | 온도. 범위 | 타입 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-601-01 | - | 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 450도까지 NS | - | 강철 | 400psi CWP | 1 / 4 " | ₩ 70,822 | |
70-602-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 3 / 8 " | ₩ 69,370 | |
70-603-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1 / 2 " | ₩ 72,922 | |
70-604-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 3 / 4 " | ₩ 97,527 | |
70-605-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1" | ₩ 137,235 | |
70-606-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1.25 " | ₩ 278,022 | |
70-607-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1.5 " | ₩ 299,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.