APOLLO 밸브 70-600 시리즈 3방향 브론즈 볼 밸브
Apollo 70-600 시리즈 3방향 청동 볼 밸브는 유체의 흐름을 제어하기 위해 배관 응용 분야에 사용되는 필수 구성 요소입니다. 이 간단하면서도 효과적인 디자인은 빠르고 안정적인 온/오프 제어를 가능하게 하여 볼 밸브를 물 공급 제어와 같은 응용 분야에 매우 유용하게 만듭니다....y, 유지 보수/수리를 위한 분리 섹션 및 유체 유량 조절.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 볼 재질 | 연결 유형 | 온도. 범위 | 타입 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70604T27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 122,360 | |
A | 7060305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 82,880 | |
A | 70608A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 380,184 | |
A | 70605A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 156,492 | |
A | 70604A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 111,188 | |
A | 70603A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 94,668 | |
A | 70603A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 98,504 | |
A | 70603A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 109,032 | |
A | 70603T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 82,880 | |
A | 70605A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 147,000 | |
A | 70608P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 361,591 | |
A | 70-605-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1" | ₩ 137,235 | |
A | 70603A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 89,012 | |
A | 70608A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 376,459 | |
A | 70605A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 156,492 | |
A | 70604B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 197,596 | |
A | 70603P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 88,872 | |
A | 70603A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 108,360 | |
A | 70603B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 84,672 | |
A | 70604A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 111,188 | |
A | 70603P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 82,880 | |
A | 70-602-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 3 / 8 " | ₩ 69,370 | |
A | 70603B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 89,012 | |
A | 70-608-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 2" | ₩ 402,867 | |
A | 70601A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 82,880 | |
A | 70604T01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 111,188 | |
A | 70604B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 138,432 | |
A | 70604A9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 113,680 | |
A | 70605P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 144,536 | |
A | 70604P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 111,188 | |
A | 7060704 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 276,892 | |
A | 70608A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 372,680 | |
A | 70-607-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1.5 " | ₩ 299,040 | |
A | 70604B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 111,188 | |
A | 70-604-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 3 / 4 " | ₩ 97,527 | |
A | 70606P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 215,179 | |
A | 70608A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 361,591 | |
A | 70-601-01 | - | 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20° ~ 450°F | - | 강철 | 400psi CWP | 1 / 4 " | ₩ 70,822 | |
A | 70607A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 266,028 | |
A | 70607P01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 251,216 | |
A | 70607A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 296,044 | |
A | 70607A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 251,216 | |
A | 7060702 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 253,344 | |
A | 70605B12AR | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 174,412 | |
A | 70606A0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 215,179 | |
A | 70-606-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1.25 " | ₩ 278,022 | |
A | 70-603-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1 / 2 " | ₩ 72,922 | |
A | 70606A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 230,076 | |
A | 70605A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 144,536 | |
A | 70606P27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 227,276 | |
A | 7060749 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 조립 건조 | - | - | - | ₩ 251,216 | |
A | 7060721 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | UHMWPE 트림 (비 PTFE) | - | - | - | ₩ 331,268 | |
A | 7060757 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 산소 청소 | - | - | - | ₩ 278,600 | |
A | 7060750 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 2-1 / 4 "탄소강 잠금 스템 연장 | - | - | - | ₩ 350,056 | |
A | 7060727 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | - | - | - | ₩ 262,276 | |
A | 7060710 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 스테인리스 레버 및 너트 | - | - | - | ₩ 261,492 | |
A | 7060724 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 흑연 패킹 | - | - | - | ₩ 262,276 | |
A | 706075060 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 2-1 / 4 "탄소강 잠금 스템 익스텐션, 접지 볼 및 스템 | - | - | - | ₩ 365,652 | |
A | 7060735 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | VTFE 트림 (PTFE) | - | - | - | ₩ 254,884 | |
A | 7060756 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 멀티 필 시트 및 포장 | - | - | - | ₩ 259,587 | |
A | 706072760 | 1 1/2파운드 | - | 3 방향 NPT | - | 스테인레스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트, 접지 볼 및 스템 | - | - | - | ₩ 277,900 |
작동 메커니즘
- 밸브의 제어 메커니즘 역할을 하는 중앙에 구멍(또는 보어)이 있는 속이 빈 천공된 볼로 구성됩니다.
- 볼 밸브의 핸들 또는 레버가 파이프와 정렬되면 보어가 흐름과 일치하여 유체가 자유롭게 통과할 수 있습니다.
- 반대로 핸들을 파이프에 수직으로 돌리면 보어가 흐름을 차단하여 유체의 통로를 효과적으로 차단합니다.
특징
- Apollo 70-600 시리즈 볼 밸브는 고강도 및 내부식성을 위한 청동 구조를 특징으로 합니다.
- 수동 제어를 돕기 위해 비닐 슬리브가 있는 아연 도금 강철 레버 핸들이 있습니다.
- 이 3방향 밸브는 한 번에 두 가지 다른 흐름 구성을 처리할 수 있습니다.
- FNPT 나사산이 있으며 수나사형 NPT 나사산 파이프를 수용할 수 있습니다.
- 이 밸브는 고압 또는 기타 극한의 작동 상황에서 밸브 스템이 본체에서 튕겨나가지 않도록 하는 분출 방지 스템 설계를 갖추고 있습니다.
- 밀봉에 대한 최적의 제어를 제공하는 조정 가능한 패킹 글랜드가 있어 유지보수가 용이합니다.
자주하는 질문
이 3방향 청동 볼 밸브는 얼마나 많은 압력을 처리할 수 있습니까?
400 PSIG WOG(물, 기름, 가스)를 처리할 수 있습니다.
볼 밸브는 다른 유형의 밸브와 어떻게 비교됩니까?
더 나은 밀봉을 제공하고 작동하는 데 더 적은 힘이 필요하며 압력 강하가 더 낮고 응답 시간이 더 빠릅니다.
이 볼 밸브를 어떻게 유지 관리할 수 있습니까?
볼 밸브의 적절한 유지 관리에는 정기 검사, 씰 및 베어링 윤활, 누출 또는 손상 징후 해결이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접이식 및 스태킹 의자 카트
- 장갑 홀더 클립
- PFA 불소 수지 튜브
- 조이스틱 연산자
- 밀폐 공간 진입 액세서리
- 표면보호/먼지차단
- 비옷
- 용접 용품
- 도색스프레이 외
- 오토 바디 도구
- BULLARD 턱끈
- AMERICAN TORCH TIP 팁 Mk 제품에 연락처
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 6.1mm 카바이드
- WATTS RK-LF909 시리즈, 두 번째 체크 밸브 수리 키트
- BANJO FITTINGS 팔꿈치, 90도, 가시
- VULCAN HART 난방 장치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 가공 니플, 1/2인치 직경
- ULTRATECH 오일 붐
- VESTIL 힌지 브리지