그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 마감 | 크롬 도금 |
볼 재질 | 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 3- 방법 |
체형 | 3- 방법 |
연결 유형 | FNPT x FNPT x FNPT |
그립 재질 | 비닐 |
핸들 마감 | 아연 도금 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 400psi CWP |
전체 길이 | 5.92 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
포트 | 표준 L |
제품 데이터 시트 | 아폴로-70-601-01.pdf |
씰 재질 | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 |
시트 재질 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 450도까지 NS |
UPC | 670750952470 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
A. 예, PTFE 본체 씰이 있어 부식성 유체에 대한 내성이 뛰어납니다.
A. 설치하기 전에 흐름 방향과 방향을 평가하여 밸브가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오. 연결부를 적절하게 조이십시오. 지나치게 조이지 않도록 주의하십시오. 밸브가 손상되거나 씰이 변형될 수 있습니다. 또한 시스템의 압력 및 온도 호환성을 확인하십시오.
A. 적절한 청소에는 밸브를 분해하고, 호환되는 솔벤트를 사용하여 잔해물을 제거하고 잔여물이 남지 않도록 하는 것이 포함됩니다. 씰이나 표면이 손상되지 않도록 주의하십시오.
모델 | 크기 | 볼 재질 | 연결 유형 | 온도. 범위 | 타입 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-602-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 3 / 8 " | ₩ 69,370 | |
70-603-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1 / 2 " | ₩ 72,922 | |
70-604-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 3 / 4 " | ₩ 97,527 | |
70-605-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1" | ₩ 137,235 | |
70-606-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1.25 " | ₩ 278,022 | |
70-607-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 1.5 " | ₩ 299,040 | |
70-608-01 | - | 크롬 도금 황동 | FNPT x FNPT x FNPT | -20도 ~ 450도 F | - | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 400psi WOG | 2" | ₩ 402,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.