DAYTON 업블라스트 벤트 24-1/2인치
스타일 | 모델 | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 전압 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A640 | 4073 | 6663 | 6370 | - | 1.04 | 1 | 115 / 208-230 | 1 | ₩ 3,307,045 | |
A | 7A710 | 5656 | 7660 | 7400 | 5282 | 1.57 | 1.5 | 208-230/460 | 3 | ₩ 3,848,529 | |
A | 7A711 | 6683 | 8431 | 8194 | 6375 | 2.10 | 2 | 208-230/460 | 3 | ₩ 3,850,297 |
업 블라스트 벤트 24-1 / 2 인치
Dayton 업블라스트 환기 장치는 상업용 및 산업용 주방에서 나오는 열과 기름기가 많은 유출물을 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 이 장치는 완전히 감긴 알루미늄 바람막이가 있어 인공호흡기와 장착 표면 사이에 확실한 누수 방지 밀봉을 만듭니다. 또한 내부 강철 지지 브레이스와 함께 이러한 바람막이는 운송 및 설치 시 뛰어난 강성과 안정성을 제공합니다. 모터, 드라이브 프레임 및 휠 구성요소로부터 분리된 마운팅 베이스를 유지하기 위해 독립적인 네오프렌 스터드가 있습니다. 이 업블라스트 인공호흡기는 속도의 유연성과 각각 735~1050rpm 및 3/2~3hp 범위의 모터 선택을 위한 벨트 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 일부 모델은 애플리케이션 요구 사항에 따라 인공호흡기를 최적화하기 위해 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 랙 액세서리
- 차량 스트로브 및 비콘
- 병 잭
- 액체 단단한 도관 피팅
- 덕트 호스
- 체인 및 체인 액세서리
- 크림핑 장비
- 가스 및 수도관 커넥터
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 피팅
- BEL-ART - SCIENCEWARE 오토 클레이브 백
- KUSHLAN PRODUCTS 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- IVES 문 정지
- KETT TOOLS 처리
- HOFFMAN Proair CR23 시리즈 열악한 환경 에어컨
- TRICO 샘플링 병
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 에어 라이트 II 시리즈 조명
- VESTIL AF 시리즈 A-프레임 카트
- WEG JC-시리즈? 접점 세트
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기